Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15731 Herst.-Nr.: 15731 EAN/GTIN: 4008705157315 |
| |
|
| | |
| - Emoji-Sticker für Groß und Klein
- 29 Sticker auf einem Blatt
- lassen sich einfach ablösen und aufkleben
- großer Stickerspaß beim Sammeln, Tauschen und Dekorieren
- sind optimal zum Verzieren von Freundschaftsbüchern, Briefen, Schulmappen oder Fotoalben
- aus Papier
Weitere Informationen: | | Anzahl der Motive: | 29 | Bruttogewicht: | 0.009 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | permanent | Marke: | HERMA | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Emojis | Packungsinhalt: | 1 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,77* | € 1,17* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,92* | € 1,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,42* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|