Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15438 Herst.-Nr.: 15438 EAN/GTIN: 4008705154383 |
| |
|
| | |
| - Motivsticker für das Gesicht
- Geeignet für verschiedene Anlässe wie z.B. Fasching, Geburtstage oder Halloween
Weitere Informationen: | | Anzahl der Motive: | 1 | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | bunt | Marke: | Herma | Material: | Folie | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Steampunk Amelia | Packungsinhalt: | 1 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,61* | € 2,71* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,60* | € 2,72* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,92* | € 3,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,73* | € 3,92* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,17* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 1,60* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|