Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rezeptordner A5 Star of The Kitchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rezeptordner A5 Star of The Kitchen
Rezeptordner A5 Star of The Kitchen
Rezeptordner A5 Star of The Kitchen
Rezeptordner A5 Star of The Kitchen
Artikel-Nr.:
     467-HERM15416
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15416
EAN/GTIN:
     4008705154161
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister
  • Edler, dekorativer Rezeptordner mit Goldfolien-Prägung, Rundrücken und Grfiffloch
  • Ideal für Lieblingsrezepte
  • Inklusive 5-teiligem Register mit fein illustrierten Themen Gemüse, Fleisch, Fisch, Beilagen und Nachtisch
  • Ein Must-have für alle Kittchen-stars und Hobbyköche
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rundrücken
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.318 kg
Farbe:
mehrfarbig
Greifloch:
ja
Höhe:
230 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Stars of the Kitchen
Rückenbreite:
70 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, karton-register a5, karton register, Barcelona, Briefordner, Glanzfolie, Glanzfolie-Ordner, GlanzfolieOrdner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Motivordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner, Schlitzordner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,76*
€ 6,19*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 3,77*
€ 6,21*
2 Tage
19
€ 5,49*
ab € 3,81*
€ 6,25*
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 4,38*
€ 7,10*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 4,42*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.