Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM15190 Herst.-Nr.: 15190 EAN/GTIN: 4008705151900 |
| |
|
| | |
| - Geschenkesticker von Herma im weihnachtlichen Design
- mit Rudolph dem Rentier
- zum Beschriften und Verzieren von Adventskalendern, Geschenken und Weihnachspost
- 10 Sticker im Format 67 x 20 mm
- mit Glitzer veredelt
- 2 Blätter mit insgesamt 10 Stickern
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.011 kg | Farbe: | bunt | Haftklebung: | permanent | Marke: | HERMA | Motiv: | Little Rudolph | Packungsinhalt: | 2 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, herma sticker weihnachten, schmucketiketten herma, schmucketiketten weihnachten, Aufkleber, Deko, Dekoretikett, Etiketten, Motivetiketten, Poesieetikett |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,0926* | € 0,2139* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1007* | € 0,3189* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,28* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,89* | € 1,61* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|