Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM14285 Herst.-Nr.: 14285 EAN/GTIN: 4008705142854 |
| |
|
| | |
| - PP Buchschoner mit Einstecklasche
- Schützt Bücher schnell und einfach
- Transparentes Material
- Viele Formate
- Mit Namensetikett
- Format/Größe (B x H): 28,5 x 54 cm
- Farbe: farblos transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 540 mm | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 285 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 540 mm | Marke: | Herma | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, Buch, Buch-Umschlag, BuchUmschlag, Heft, Heft-Umschlag, Heftschoner, HeftUmschlag, Umschlag |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,62* | € 1,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,64* | € 1,19* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,30* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,81* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,53* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|