Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM1409 Herst.-Nr.: 1409 EAN/GTIN: 4008705014090 |
| |
|
| | |
| - Dreiecktaschen selbstklebend
- Können auf Ringordnern, Faltblättern, Katalogen oder Prospekten zur Aufbewahrung von Preislisten, Briefen oder Angeboten aufgeklebt werden
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.134 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Form: | dreieckig | Höhe: | 100 mm | Marke: | HERMA | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Dreieckstasche, Dreiecktasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, herma dreiecktaschen 100 x 100 mm, selbstklebe taschen, herma selbstklebende taschen, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,29* | € 6,65* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,38* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,36* | € 6,75* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,36* | € 6,79* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,41* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|