Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM10726 Herst.-Nr.: 10726 EAN/GTIN: 4008705107266 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern
- Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen
- Etiketten- und Trägermaterial aus 100 % Recyclingpapier, mit Blauem Engel ausgezeichnet
- Hoher Weißgrad, ohne Chlorbleiche
- Wasserbasierender lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier
- Verpackung aus Recyclingkarton
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Der Blaue Engel - Zertifikat
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 48,3 x 25,4 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 80 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 44/3520 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 44 | Anzahl Etiketten je Packung: | 3520 | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 48.3 mm | Bruttogewicht: | 0.27 kg | Etikettenbreite: | 48.3 mm | Etikettenhöhe: | 25.4 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Herma | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 3520 Etiketten | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Weißegrad: | 133 CIE | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, 10821, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,43* | € 21,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,70* | € 21,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,38* | € 21,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 16,29* | € 23,13* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,50* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,21875* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|