Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsstreifen 96x10 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1350 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsstreifen 96x10 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1350 Stück
Beschriftungsstreifen 96x10 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1350 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM10015
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10015
EAN/GTIN:
     4008705100151
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
54
Anzahl Etiketten je Packung:
1350
Blattformat:
A4
Breite:
96 mm
Etikettenbreite:
96 mm
Etikettenhöhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
movable
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Herma
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1350 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetikett herma, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, A4, A4-Etiketten, A4Etiketten, ablösbar, ablösbare, abziehbar, auf, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Drucker, Farblaser-Etiketten, Farblaserdrucker, Farblaseretiketten, Free, Free-to-move, Freetomove, haftend, Haftetikett, Inkjet, Inkjetdrucker, klebend, Kopier, Kopierer, Kopiergerät, Kopiergeräte, Labels, Laser, Laserdrucker, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, mehrfach, Movabel, Movabels, Movables
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,35*
€ 9,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,33*
€ 9,47*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 9,52*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 9,76*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 10,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2548* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.