Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm weiß 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm weiß 100 Stück
T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm weiß 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANTK209
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK209
EAN/GTIN:
     4016946200875
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Steckkartentafel
Steckplantafel
  • T-Karten Karton
  • für (Marke/Art.-Nr.): Kennzahl 2
  • blanko
  • Kopf: 15 x 60 mm
  • Material: Karton 170 g/qm
  • Größe (B x H): 85mmx48mm
  • Farbe: weiß
  • Setinhalt: 100
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
85 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Stecktafel, T-Karten, franken t-karten größe 2, einsteckkarte plantafel, einsteckkarte plantafel weiß, Karten, Kartenträger, Kartenträger-Modul, Kartenträgermodul, Modul, Planungsstreifen, Streifenplaner, TKarten, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
1
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,98*
1 Tag
25
1
€ 5,49*
ab € 2,33*
€ 4,00*
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 4,05*
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,17*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 4,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Karten (ab € 0,0243* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.