Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Größe 1 17x47mm hellblau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Karten Größe 1 17x47mm hellblau VE=100 Stück
T-Karten Größe 1 17x47mm hellblau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANTK118
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK118
EAN/GTIN:
     4016946200813
Suchbegriffe:
T-Karten
franken t-karten größe 1
t-karten franken
t-karten
  • T-Karten Größe 1
  • Verwendung für Produkt: Kartenträgermodule
  • Werkstoff: Karton
  • Grammatur: 170 g/qm
  • Kopfhöhe und Anzahl möglicher Zeilen: 47 mm, 1
  • Breite: 17 mm
  • Farbe: hellblau
  • Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Grammatur: 170 g/qm
Breite:
17 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Höhe:
47 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Karte, Planer, Steckkarten, Steckkarten-Planer, SteckkartenPlaner, Streifenplaner, T-Karte, TKarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.