Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Größe 1 17x47mm orange VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Karten Größe 1 17x47mm orange VE=100 Stück
T-Karten Größe 1 17x47mm orange VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANTK105
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK105
EAN/GTIN:
     4016946200783
Suchbegriffe:
T-Karten
franken t-karten orange
t-karten franken
t-karten
  • T-Karten Größe 1
  • Verwendung für Produkt: Kartenträgermodule
  • Werkstoff: Karton
  • Grammatur: 170 g/qm
  • Kopfhöhe und Anzahl möglicher Zeilen: 47 mm, 1
  • Breite: 17 mm
  • Farbe: orange
  • Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Grammatur: 170 g/qm
Breite:
17 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
47 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Karte, Planer, Steckkarten, Steckkarten-Planer, SteckkartenPlaner, Streifenplaner, T-Karte, TKarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,06*
€ 9,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.