Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANTK104 Herst.-Nr.: TK104 EAN/GTIN: 4016946200776 |
| |
|
| | |
| - T-Karten Größe 1
- Verwendung für Produkt: Kartenträgermodule
- Werkstoff: Karton
- Grammatur: 170 g/qm
- Kopfhöhe und Anzahl möglicher Zeilen: 47 mm, 1
- Breite: 17 mm
- Farbe: gelb
- Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Grammatur: 170 g/qm | Breite: | 17 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Höhe: | 47 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 100 Stück | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karte, Planer, Steckkarten, Steckkarten-Planer, SteckkartenPlaner, Streifenplaner, T-Karte, TKarte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,69* | € 3,18* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,73* | € 3,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,48* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0169* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|