Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationsbeine für Pro-Tafeln silbergrau VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationsbeine für Pro-Tafeln silbergrau VE=2 Stück
Moderationsbeine für Pro-Tafeln silbergrau VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANMTB8
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MTB8
EAN/GTIN:
     4016946207775
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
  • Standbeine für PRO Tafeln
  • leicht gebogener Standfuß
  • schnelle Montage
  • zum Nachrüsten
  • Alle PRO Tafeln sind mit den separaten Beinen zum Einsatz als einseitige Moderationstafel geeignet
  • Packung mit 2 Stück
  • Material und Farbe: Aluminium, silber
  • Abmessung der Standfläche: 4 x 61 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Abmessung der Standfläche: 4 x 61 cm
Bruttogewicht:
3.4 kg
Farbe:
silbergrau
Farbname:
silbergrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 105,60*
€ 142,75*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 117,40*
€ 159,05*
10 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 162,73*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 130,33*
€ 167,49*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 134,19*
€ 179,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
1 Stück enthält 2 Packungen (ab € 67,095* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,49*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.