Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standbeine für Moderationstafel Pro 100cm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standbeine für Moderationstafel Pro 100cm silber
Standbeine für Moderationstafel Pro 100cm silber
Standbeine für Moderationstafel Pro 100cm silber
Standbeine für Moderationstafel Pro 100cm silber
Artikel-Nr.:
     467-FRANMTB5
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MTB5
EAN/GTIN:
     4016946217040
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
  • Standbeine für Tafel PRO
  • Typbezeichnung der Stativform: Standbeine, 100 cm hoch
  • Ausführung des Fußes: Standardfuß
  • Alle PRO Tafeln sind mit den separaten Beinen zum Einsatz als einseitige Moderationstafel geeignet, 2 Stück
  • Ausführung der Höhenverstellung: 5-fach
  • Material und Farbe: Aluminium, silber
  • Abmessung der Standfläche: 4 x 61 cm
  • Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.6 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
1000 mm
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, metaplan wand, Moderarionstafelständer, Standbeine, Ständerbeine, Tafelständer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 132,04*
€ 168,78*
10 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,60*
€ 168,78*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 134,95*
€ 170,59*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 154,64*
€ 193,23*
pro Stück
€ 2,95*
ab € 157,92*
€ 204,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 134,95* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,55*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.