Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark grau
Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANM80112
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M801 12
EAN/GTIN:
     4016946999960
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 100cm
  • Breite: 5mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
5 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Form:
Band
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Franken
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: magnetband, Band, M801, Magnet, Magnet-Band, Signalband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,99*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 5,00*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 18,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,92* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.