Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANKT941216 Herst.-Nr.: KT941216 EAN/GTIN: 4016946221702 |
| |
|
| | |
| - Korktafel U-Act! Line
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Material des Rahmens: Aluminium (12 mm dick) mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau (eine in grün)
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung
- Größe (B x H): 160 x 120 cm
- Masse (Gewicht): 4,9 kg
- Farbe: braun
- Verpackung: Karton
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 10.11 kg | Farbname: | braun | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Kork | Produktbreite: | 160 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, hafttafel braun, hafttafel, pinntafel kork, Board, Tafel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,79* | € 115,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,94* | € 115,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,77* | € 118,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 93,78* | € 126,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 102,77* | € 138,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|