Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
Dokumentenhalter magnetisch A4 grün
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANITSA4M02
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
ITSA4M 02
EAN/GTIN:
4016946187909
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Dokumentenhülle Frame It X-tra! Line
Anordnung der Lage der Öffnungsseite: Rückseite
Ausführung: dokumentenecht, Papiereinlage vorhanden, Hüllen strapazierfähig
Ausführung der Lochung: keine Lochung
Verwendung für Papierformate: DIN A4
Werkstoff: Hartfolie
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
Art des Verschlusses: magnetisch
Stärke: 0,32 mm
Farbe: grün
Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
magnetisch
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.0560 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Dokumentenhalter
Produktbreite:
23 cm
Produkthöhe:
31.7 cm
Produktlänge:
31.7 cm
Rahmenfarbe:
grün
Rahmenmaterial:
Kunststoff
GPSR:
Leitz Acco Brands GmbH & Co.KG, Siemensstr., 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, https://www.franken-teamwork.com/de-de, info@leitz.com, +49 711 8103 0
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Sichtrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationsrahmen
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
magnetrahmen a4
,
magnetrahmen
,
magnetrahmen franken
,
Aufhängebeutel
,
Aufhängetasche
,
Aushangbeutel
,
Aushangtasche
,
Halter
,
Infotasche
,
Sichtrahmen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
118
1
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 5,81*
Lager 690
1 Tag
262
1
€ 5,49*
ab € 3,50*
€ 5,83*
Lager 467
9 Tage
34
1
€ 5,87*
ab € 3,62*
€ 5,99*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,70*
€ 6,30*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,91*
€ 6,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 2 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA2
€ 53,99*
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 3 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA3
€ 61,81*
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 4 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA4
€ 82,61*
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 6 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA6
€ 103,40*
Ähnlich
Schaukasten X-tra!Line Stahl, 8 x A4, Flügeltür, Acrylglas, weiß
Franken
FSA8
€ 143,14*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Stahl/Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 600 mm, weiß
Franken
EL-UTS60
€ 112,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.