Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANHM3003 Herst.-Nr.: HM30 03 EAN/GTIN: 4016946052139 |
| |
|
| | |
| - Magnet
- Sonderform: rund
- für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 32 mm
- Tragfähigkeit: 800 g
- Farbe: blau
- Packungs-Inhalt: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm | Bruttogewicht: | 0.13 kg | Durchmesser: | 32 mm | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Form: | rund | Haftkraft: | 800 g | Höhe: | 65 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Motiv: | rund | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,15* | € 0,287* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,148* | € 0,395* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,44* | € 4,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,15* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|