Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 25mm chrom 13000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftmagnet 25mm chrom 13000 g
Haftmagnet 25mm chrom 13000 g
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM25CR
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM25CR
EAN/GTIN:
     4016946185776
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
  • Chrom-Magnet
  • Sonderform: rund
  • für bis zu 25 Blatt DIN A4, 80 g/qm
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 25 mm
  • Tragfähigkeit: 13000 g
  • Farbe: chrom
  • Packungs-Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Oberfläche gebürstet, für bis zu 25 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
silber
Farbname:
Chrom
Haftkraft:
13000 g
Höhe:
160 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
13 mm
Marke:
Franken
Motiv:
rund
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet franken, rundmagnet, haftmagnet d:25mm, Haftkraft-Magnet, Kreismagnet, Magnet, Signalmagnet, Super, Super-Haftkraft-Magnet, SuperHaftkraftMagnet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 7,54*
€ 5,50*
ab € 8,27*
€ 13,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,80*
€ 13,16*
€ 3,50*
ab € 21,10*
€ 29,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM16CR/5
ab € 9,46*
Sonstiges
Franken
HM22CR/5
ab € 11,96*
Sonstiges
Franken
HM25CR/5
ab € 14,19*
Sonstiges
Franken
HM30CR/5
ab € 16,61*
Sonstiges
Franken
HMS13
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.