Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANECO-UMTKTR Herst.-Nr.: ECO-UMTKTR EAN/GTIN: 4016946191593 |
| |
|
| | |
| - Moderationstafel ECO
- leicht gebogener Standfuß, Lenkrollen feststellbar
- schnelle Montage
- Gesamthöhe: 195 cm
- Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
- Gewicht: 12 kg
- Farbe/Material Vorderseite: braun, Kork
- Farbe/Material Rückseite: braun, Kork
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 9.9 kg | Eckenfarbe: | grau | geteilte Ausführung: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aliminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, 150 x 120 cm pinntafel kork, metaplan wand, metaplanwand kork, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Stelltafel, Stellwand, UMTK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 163,94* | € 204,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 158,52* | € 204,09* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,98* | € 206,82* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,62* | € 224,27* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 184,16* | € 240,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|