Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANCC-KT60100 Herst.-Nr.: CC-KT60100 EAN/GTIN: 4016946062930 |
| |
|
| | |
| - Korktafel Memoboard
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Mindestbestellmenge = 10
- Material des Rahmens: Holz
- Farbe des Rahmens: natur
- Zubehör für Wandbefestigung: Wandbefestigung
- Größe (B x H): 100 x 60 cm
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.9 kg | Farbname: | braun | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Produktbreite: | 100 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Rahmenfarbe: | braun | Rahmenmaterial: | Holz | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork-pinwand franken, hafttafel braun, hafttafel, Board, Tafel |
| | |
| |