Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner 920 86x61cm foliert 14 Monate 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner 920 86x61cm foliert 14 Monate 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602682
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602682
EAN/GTIN:
     4006928026821
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Jahresplaner 920
  • Format 86x61cm
  • 14 Monate/1 Seite
  • Wochenzählung
  • Ferientermine
  • folienbeschichtet
  • gerollt im Folienschlauch
Weitere Informationen:
Beschichtung:
folienkaschiert
Blattformat:
86x61cm
Breite:
860 mm
Breite des Blattes:
860 mm
Einteilung:
14 Monate/Seite
Höhe:
610 mm
Höhe des Blattes:
610 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender zettler, jahreskalender, jahreskalender 2025, 6115, 921, 921-6115, 9216115, Aktivitätenplaner, Kalender, Kartonjahresplaner, Kartonplaner, Mehrzweckplaner, Planer, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.