Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner 920 86x61cm 14 Monate 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner 920 86x61cm 14 Monate 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602681
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602681
EAN/GTIN:
     4006928026814
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Jahresplaner 920
  • Format 86x61cm
  • 14 Monate/1 Seite
  • Wochenzählung
  • Ferientermine
  • gerollt im Folienschlauch
Weitere Informationen:
Blattformat:
86x61cm
Breite:
860 mm
Breite des Blattes:
860 mm
Einteilung:
14 Monate/Seite
Höhe:
610 mm
Höhe des Blattes:
610 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender zettler, jahreskalender, jahreskalender 2025, 6115, 920, 920-6115, 9206115, Aktivitätenplaner, Kalender, Kartonjahresplaner, Kartonplaner, Mehrzweckplaner, Planer, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.