Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 878 15x21cm 1 Tag/1 Seite Tucson rot 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 878 15x21cm 1 Tag/1 Seite Tucson rot 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602659
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602659
EAN/GTIN:
     4006928026593
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender 878 Tucson rot
  • Bürokalender 15x21cm
  • 1 Tag/1 Seite
  • Eckenperforation
  • Lesezeichenband
  • Tages-, Wochen- und Zinstagezählung
  • Monatsübersicht
  • Notizbereich
  • Adressteil
  • Halbstundeneinteilung 7-22 Uhr
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
416
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A5
Breite:
150 mm
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
rot
Höhe:
210 mm
Importdatum:
2024-03-26
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Sprachen:
DE/FR/IT/GB
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender zettler 1t/1s, buchkalender, zettler buchkalender, 2215, 878, 878-2215, 8782215, Kalender, Kalenderbuch, Tagebuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.