Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkalender 919 88x63cm 14 Monate 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plakatkalender 919 88x63cm 14 Monate 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602635
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602635
EAN/GTIN:
     4006928026357
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Plakatkalender 14 Monate
  • 88x63cm
  • 14 Monate / Seite
  • mit Dezember des Vorjahres und Januar des Folgejahres
  • Arbeitstage- und Wochenzählung
  • Mondphasen
  • Ferientermine
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattformat:
88x63cm
Breite:
880 mm
Breite des Blattes:
880 mm
Einteilung:
14 Monate/Seite
Höhe:
630 mm
Höhe des Blattes:
630 mm
Kalenderart:
Plakatkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender zettler, jahreskalender, jahreskalender 2025, 6713, 919, 919-6713, 9196713, Aktivitätenplaner, Kalender, Kartonjahresplaner, Kartonplaner, Mehrzweckplaner, Planer, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 4,64775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,7704*
€ 573,30678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,92*
€ 550,8748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 416,6504*
€ 495,81398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,1304*
€ 469,01518
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 382,46*
€ 455,1274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 371,82*
€ 442,4658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.