Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender 910 A4 29,7x21cm blau/rot 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Arbeitstagekalender 910 A4 29,7x21cm blau/rot 2025
Arbeitstagekalender 910 A4 29,7x21cm blau/rot 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602537
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602537
EAN/GTIN:
     4006928025374
Suchbegriffe:
Personalplaner
Projektplaner
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • Arbeitstagekalender 910 blau/rot
  • Maße: A4 29,7x21cm
  • 6 Monate/ Seite
  • Tafel-Kalender
  • Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
  • Mondphasen
  • Ferientermine
  • Druck: blau/rot
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Breite des Blattes:
297 mm
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
rot
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler urlaubskalender, personalplaner, 0015, 910, 910-0015, 9100015, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender, Plakatkalender, Wandkalender, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.