Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender 909 A4 29,7x21cm grau/türkis 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstagekalender 909 A4 29,7x21cm grau/türkis 2025
Arbeitstagekalender 909 A4 29,7x21cm grau/türkis 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602536
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602536
EAN/GTIN:
     4006928025367
Suchbegriffe:
Personalplaner
Projektplaner
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • Arbeitstagekalender 909 grau/türkis
  • Maße: A4 29,7x21cm
  • 7 Monate/ Seite
  • Tafel-Kalender
  • Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
  • Mondphasen
  • Ferientermine
  • Druck: grau/türkis
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Breite des Blattes:
297 mm
Einteilung:
7 Monate/Seite
Farbe:
blau
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler urlaubskalender, personalplaner, 0000, 909, 909-0000, 9090000, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender, Plakatkalender, Wandkalender, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.