Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender 908 kaschiert A4 29,7x21cm 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Arbeitstagekalender 908 kaschiert A4 29,7x21cm 2025
Arbeitstagekalender 908 kaschiert A4 29,7x21cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602535
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602535
EAN/GTIN:
     4006928025350
Suchbegriffe:
Personalplaner
Projektplaner
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • Arbeitstagekalender 908
  • 1,5mm Pappe kaschiert
  • Maße: A4 29,7x21cm
  • 6 Monate/Seite
  • Tafel-Kalender
  • Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
  • Mondphasen
  • Ferientermine
  • Druck: blau/rot
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Breite des Blattes:
297 mm
Bruttogewicht:
0.078 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
rot
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler urlaubskalender, personalplaner, 1315, 908, 908-1315, 9081315, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender, Plakatkalender, Wandkalender, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,95*
€ 111,8005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,20*
€ 110,908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,62*
€ 106,6478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,47*
€ 96,9493
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.