Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender 907 A4 29,7x21cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstagekalender 907 A4 29,7x21cm 2025
Arbeitstagekalender 907 A4 29,7x21cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602533
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602533
EAN/GTIN:
     4006928025336
Suchbegriffe:
Personalplaner
Projektplaner
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • Arbeitstagekalender 907
  • Maße: A4 29,7x21cm
  • 6 Monate/Seite
  • Tafel-Kalender
  • Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
  • Mondphasen
  • Ferientermine
  • Druck: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Breite des Blattes:
297 mm
Bruttogewicht:
0.011 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
rot
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler urlaubskalender, personalplaner, 0000, 907, 907-0000, 9070000, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender, Plakatkalender, Wandkalender, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.