Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namenstagekalender A4 29,7x21cm 6 Monate/1 Seite Kalendarium 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Namenstagekalender A4 29,7x21cm 6 Monate/1 Seite Kalendarium 2025
Namenstagekalender A4 29,7x21cm 6 Monate/1 Seite Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602532
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602532
EAN/GTIN:
     4006928025329
Suchbegriffe:
0000
905
905-0000
9050000
  • Namenstagekalender A4
  • 6 Monate/1 Seite
  • Sonn- und Feiertage hervorgehoben
  • Namenstage, Ferientermine
  • Arbeitstage- und Wochenzählung
  • Mondphasen
  • Sternzeichen
  • aus Karton, chlorfrei gebleicht
  • Druckfarbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Tafelkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
210 mm
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,70*
€ 28,203
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.