Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender 904 A5 21x14,8cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstagekalender 904 A5 21x14,8cm 2025
Arbeitstagekalender 904 A5 21x14,8cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602530
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602530
EAN/GTIN:
     4006928025305
Suchbegriffe:
Personalplaner
Projektplaner
Urlaubskalender
Urlaubsplaner
  • Arbeitstagekalender 904
  • Maße: A5 21x14,8cm
  • 6 Monate / Seite
  • Tafel-Kalender
  • Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
  • Mondphasen
  • Ferientermine
  • Druck: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A5
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
rot
Höhe:
148 mm
Höhe des Blattes:
148 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler urlaubskalender, personalplaner, 0000, 904, 904-0000, 9040000, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender, Plakatkalender, Wandkalender, Wandplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.