Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminbuch 886 21x29,7cm 1 Tag/1 Seite anthrazit 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terminbuch 886 21x29,7cm 1 Tag/1 Seite anthrazit 2025
Terminbuch 886 21x29,7cm 1 Tag/1 Seite anthrazit 2025
Terminbuch 886 21x29,7cm 1 Tag/1 Seite anthrazit 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602528
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602528
EAN/GTIN:
     4006928025282
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Terminbuch A4 anthrazit
  • Maße: Bürokalender 21x29,7cm
  • 1 Tag/1 Seite
  • Einband wattiert
  • 416 Seiten
  • Fadenbindung
  • 2 Lesezeichenbändchen
  • Tages- und Wochenzählung
  • Viertelstundeneinteilung 7:30-20 Uhr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
416
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.139 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
anthrazit
Höhe:
297 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:30-20:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.