Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 639 Graspapier 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 639 Graspapier 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Taschenkalender 639 Graspapier 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Taschenkalender 639 Graspapier 10x14cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602486
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602486
EAN/GTIN:
     4006928024865
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenkalender Graspapier
  • Kartoneinband
  • 100% Graspapier
  • Büro-Kalender 10x14cm
  • 1 Woche/2 Seiten
  • Wochenzählung
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Besonderheiten:
100% Graspapier
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Breite des Blattes:
100 mm
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
grün
Höhe:
140 mm
Höhe des Blattes:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Sprachen:
DE/GB/FR/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: taschen-kalender 10x14cm 1 woche/2 seiten, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 0640, 639, 639-0640, 6390640, Kalender, Taschenbuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.