Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier Gohrsmühle A4 90g/qm weiß VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier Gohrsmühle A4 90g/qm weiß VE=500 Blatt
Briefpapier Gohrsmühle A4 90g/qm weiß VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ZAND88020104
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     88020104
EAN/GTIN:
     4053146591433
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Briefbogen
  • Das Briefpapier Gohrsmühle.
  • Hadernhaltiges Briefpapier mit abgepasstem Wasserzeichen.
  • Mit Laser- und Inkjetgarantie.
  • Papiergewicht: 90g/qm.
  • Format: A4.
  • Farbe: weiß.
  • Ausrüstung: Wasserzeichen.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.9 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Zanders
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0479* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,23*
€ 34,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.