Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO57670 Herst.-Nr.: 57670 EAN/GTIN: 4003801019482 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett A4
- Werkstoff: Kunststoff
- Klemme: kurze Seite, oben Mitte, Metall, mm, silber
- abgerundete Ecken, vernickelte Metallklemme und Aufhängeöse
- Größe (B x H): 230 x 330 mm
- Stärke: 20 mm
- Farbe: granit
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | abgerundete Ecken, vernickelte Metallklemme und Aufhängeöse | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Farbe: | granit | Farbe des Clips: | silber | für Format: | A4 | Höhe: | 330 mm | Klemmvorrichtung enthalten: | ja | Lage der Klemme: | kurze Seite | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Material der Klemme: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,23* | € 3,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 4,02* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,61* | € 4,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,01* | € 5,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,75* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|