Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Nadel 30mm silber VE=50g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Deko-Nadel 30mm silber VE=50g
Deko-Nadel 30mm silber VE=50g
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO56726
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56726
EAN/GTIN:
     4003801032269
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • WEDO Dekonadeln vernickelt in 50 g Dose
  • Die Nadeln eignen sich nicht nur zum Dekorieren, sondern auch zur Befestigung von allen möglichen Dingen
  • Nadellänge 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
2 mm
Bruttogewicht:
0.068 kg
Farbname:
silber
Höhe:
2 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
29 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: pinnadeln wedo, pin nadeln, 56726, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.