Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsfahne sortiert VE=20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsfahne sortiert VE=20 Stück
Markierungsfahne sortiert VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO56299
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56299
EAN/GTIN:
     4003801033365
Suchbegriffe:
Karten-Markierfahne
Markierfahne für Karten
Markierfähnchen für Karten
Markierungsfahne für Karten
  • WEDO Markierungsfahnen fbg. sortiert
  • Zur Markierung oder Signalisierung auf Landkarten, Pinwänden etc
  • Fahnengröße 18 x 10 mm, Nadellänge 25 mm
  • In praktischer Dose mit 20 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
3 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
33 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, markierungsfähnchen für karten bunt, markierfahne für karten, 56299, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 3,02*
1
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 4,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.