Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück grün
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO56104
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56104
EAN/GTIN:
     4003801032009
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • WEDO Markierungsnadeln grün
  • Mit einem Kopfdurchmesser von 6 mm, sind sie unerlässlich bei Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinwänden. Gefertigt aus vernickeltem Eisendraht mit griffsicherem Kunststoffkopf
  • Nadellänge 16 mm
  • In praktischer Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbname:
grün
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
16 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, markiernadeln 5/16 mm, landkartennadeln, wedo markiernadeln, 56104, Dekonadel, Markierungsfahnen, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.