Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück blau
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO56103
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56103
EAN/GTIN:
     4003801031941
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • WEDO Markierungsnadeln blau
  • Mit einem Kopfdurchmesser von 6 mm, sind sie unerlässlich bei Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinwänden
  • Gefertigt aus vernickeltem Eisendraht mit griffsicherem Kunststoffkopf
  • Nadellänge 16 mm
  • In praktischer Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbname:
blau
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
16 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, markiernadeln 5/16 mm, landkartennadeln, wedo markiernadeln, 56103, Dekonadel, Markierungsfahnen, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.