Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück rot
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO56102
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56102
EAN/GTIN:
     4003801031910
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • WEDO Markierungsnadeln rot
  • Mit einem Kopfdurchmesser von 6 mm, sind sie unerlässlich bei Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinwänden
  • Gefertigt aus vernickeltem Eisendraht mit griffsicherem Kunststoffkopf
  • Nadellänge 16 mm
  • In praktischer Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbname:
rot
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
16 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pin-nadeln rot, pin nadeln, pinnadeln wedo, 56102, Dekonadel, Markierungsfahnen, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,60*
1
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 4,82*
1
€ 3,50*
ab € 13,87*
€ 20,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.