Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pin-Nadel Diaboloform farblich sortiert VE=600 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Pin-Nadel Diaboloform farblich sortiert VE=600 Stück
Pin-Nadel Diaboloform farblich sortiert VE=600 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO54600
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54600
EAN/GTIN:
     4003801000558
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • WEDO Pinnadeln fbg. sortiert
  • Sie halten Notizen dort fest wo sie hin gehören - auf dem Pinboard
  • Mit Hilfe der verschiedenen Farben, kann auch die Wichtigkeit eingestuft werden
  • Kopf in Diabolo-Form, Länge 12 mm, Durchmesser 10 mm - Nadellänge 12 mm
  • In praktischer Klarsichtdose mit 600 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
23 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pinnadeln sortiert, pin nadeln, pinnadeln wedo, 546, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 600 Stück (ab € 0,01282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 12,83*
€ 15,27
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.