Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pin-Nadel Diaboloform blau VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Pin-Nadel Diaboloform blau VE=100 Stück
Pin-Nadel Diaboloform blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO54203
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54203
EAN/GTIN:
     4003801015293
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • WEDO Pinnadeln blau
  • Sie halten Notizen dort fest wo sie hin gehören - auf dem Pinboard
  • Mit Hilfe der verschiedenen Farben, kann auch die Wichtigkeit eingestuft werden
  • Kopf in Diabolo-Form, Länge 12 mm, Durchmesser 10 mm - Nadellänge 12 mm
  • In praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbname:
blau
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
23 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: pin-nadeln blau, pin nadeln, pinnadeln wedo, 542, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.