Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pin-Nadel Diaboloform blau VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pin-Nadel Diaboloform blau VE=20 Stück
Pin-Nadel Diaboloform blau VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO54103
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     54103
EAN/GTIN:
     4003801000497
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • WEDO Pinnadeln blau
  • Sie halten Notizen dort fest wo sie hin gehören - auf dem Pinboard
  • Mit Hilfe der verschiedenen Farben, kann auch die Wichtigkeit eingestuft werden
  • Kopf in Diabolo-Form, Länge 12 mm, Durchmesser 10 mm - Nadellänge 12 mm
  • In praktischer Klarsichtdose mit 20 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.028 kg
Farbname:
blau
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
23 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: pin-nadeln blau, pin nadeln, pinnadeln wedo, 541, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,10*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 2,44*
8 Tage
25
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,69*
€ 6,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.