Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE151515 Herst.-Nr.: 151515 EAN/GTIN: 4023103194953 |
| |
|
| | |
| - Tank für Reinigungslösung im Stiel, daher keine externen Behälter notwendig
- Für alle Vileda Professional Reinigungssysteme geeignet
- Leicht und benutzerfreundlich
- Ergonomischer Handgriff
- Inklusive Messbecher und farbcodierter Aufkleber zur Kennzeichnung verschiedener Reinigungsbereiche
- Hochwertig verarbeitet und robust dank Edelstahl
- Verschiedene Komplettsets inkl. Halter und Wischbezug optional verfügbar
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.6230 kg | Farbe: | silber | Länge: | 1450 mm | Marke: | Vileda | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, Spraymop, Spraymopp, Sprühmopp, mophalter vileda, klapphalter, Alustiel, Besenstiel, Pro, Spray, Stiel, Wischmopp, Wischmopp-Stiel, WischmoppStiel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,26* | € 50,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,11* | € 61,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 44,08* | € 61,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|