Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mophalter Express Pro 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mophalter Express Pro 40cm
Mophalter Express Pro 40cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE151233
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     151233
EAN/GTIN:
     4023103194496
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
  • Leicht zu reinigende Aluminiumoberfläche
  • Feststellmechanismus für vertikale Flächen
  • Trapezförmig für die einfache Reinigung von Ecken
  • Für alle handelsüblichen Velcro-Bezüge in 40cm geeignet
  • Austauschbare Velcro-Klettstreifen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2900 kg
Farbe:
silber
Länge:
400 mm
Marke:
Vileda
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: mophalter 40 cm, mophalter vileda, mophalter, Bezughalter, Bodenreinigung, Reinigungsmop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.