Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch EvoControl 400 23x23cm weiß VE=150 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Microfasertuch EvoControl 400 23x23cm weiß VE=150 Stück
Microfasertuch EvoControl 400 23x23cm weiß VE=150 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VILE142880
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     142880
EAN/GTIN:
     4023103174511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
  • Einweg-Reinigungstuch mit hoher Saugfähigkeit (Reinraumtücher)
  • basiert auf der Evolon-Microfaser-Technologie
  • große Kontaktfläche zwischen Tuch und Oberfläche
  • für überragende Reinigungsergebnisse
  • gute Flüssigkeitsaufnahme ohne Hinterlassen von Rückständen auf der Oberfläche
  • sehr gut geeignet - für Bakterien- & Partikelentfernung
  • Entfernung von Rückständen
  • Reinigung von Glas- & Edelstahlflächen
  • geringe Partikelabgabe und zur Reinigung empfindlicher Oberflächen
  • für die Entfernung von Flüssigkeiten und Kontaminationen
  • im Reinraum gewaschen und verpackt
  • Lasergeschnittenes Reinigungstuch konzipiert für die Entfernung von verschütteten Chemikalien, wie z.B. Säuren
  • Abmessung 23 x 23 cm (9 x 9 inch)
  • Farbe weiß
  • Material aus Evolon-Microfaser
  • Sicherheitsklasse ISO 4 - 9
  • 1 Beutel mit 150 Tüchern
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.8150 kg
Farbe:
weiß
Länge:
230 mm
Marke:
Vileda
Material:
Mikrofaser
Packungsinhalt:
150 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, vileda microfasertuch weiß, reinigungstücher reinraum, vileda reinraumtuch, Control, Evo, Evo-Control, EvoControl, Lappen, Putzlappen, Reinigungstuch, Reinigungswischtuch, reinraumreinigung, Reinraumtuch, Wischtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,54214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,09*
€ 141,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,15*
€ 140,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,11*
€ 139,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,39*
€ 131,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 106,97*
€ 127,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,32*
€ 96,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.