Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschienen A4 3mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmschienen A4 3mm schwarz
Klemmschienen A4 3mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4949180
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4949180
EAN/GTIN:
     4000225008436
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene a4 schwarz
  • Klemmschienen
  • DIN A4
  • Hart-PVC
  • Schenkellänge 13 mm
  • Füllhöhe 3 mm
  • 2 Ecken abgerundet
  • zum selbst binden von Unterlagen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.01 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftungsart:
lose
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, 4949, 49491, Abheftschiene, Klemmschienenhefter, Ordnungsschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 14,01*
€ 20,13*
€ 6,95*
ab € 14,61*
€ 21,80*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 14,23*
€ 23,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4949190
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.