| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4944250 Herst.-Nr.: 4944250 EAN/GTIN: 4000225052118 |
| |
|
| | |
| - Klemmbinder
- für ungelochtes Schriftgut, Blätter werden durch eine starke Klemmfeder gehalten, Leinen
- Material und Farbe der Klemme: Metall, grau
- Werkstoff: Karton
- Größe (B x H): 225 x 310 mm
- Verwendung für Papierformate: A4
- max. Aufbewahrungsmenge: 200 Blatt
- Farbe Vorderseite/Rückseite: blau/blau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.499 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Heftungsart: | lose | Marke: | Veloflex | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, Klemmbinder, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, cliphefter a4 blau, clip hefter, cliphefter a4, 24042, 4944, 49442, Bindemappe, Klemm, Klemm-Bindemappe, Klemmbindemappe, Klemmrücken, Klemmrücken-Mappe, Klemmrückenmappe, Mappe, Präsentations, Präsentations-Klemmmappe, PräsentationsKlemmmappe, Präsentationsmappe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,21* | € 10,89* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,42* | € 11,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,57* | € 11,37* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,73* | € 11,97* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,31* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|