| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4804980 Herst.-Nr.: 4804980 EAN/GTIN: 4000225023415 |
| |
|
| | |
| - Clipboard Komfort
- DIN A4
- PVC-Folie
- Karton verstärkt
- starke Metallklammer 10 cm Klemmweite
- passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
- Stifthalterung
- mit vielen Taschen
- besonders strapazierfähig
- leicht genarbt
- schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.345 kg | Deckel: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, klemmbrettmappe a4 pp schwarz, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, 4804, 48049, Blockklemmer, Kassenblockhülle, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 28,67* | € 42,12* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 29,875* | € 42,975* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 31,07* | € 44,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,734* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|