Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammeltaschen A4 blau mit zusätzlicher Tasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammeltaschen A4 blau mit zusätzlicher Tasche
Sammeltaschen A4 blau mit zusätzlicher Tasche
Sammeltaschen A4 blau mit zusätzlicher Tasche
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4530150
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4530150
EAN/GTIN:
     4000225072598
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
PP-Beutel
  • Dokumentenhülle VELOCOLOR
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben
  • Mit Klappe aus transparenter PP-Folie mit Druckknopf, Rückseite mit zusätzlicher Tasche
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glänzend
  • Art des Verschlusses: Druckknopf
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
glänzend
Besonderheiten:
Mit Klappe aus transparenter PP-Folie, mit Druckknopf, Rückseite mit zusätzlicher Tasche
Blattformat:
A4
dokumentenecht:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Lochung:
ohne
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Öffnung:
oben
Verschluss:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappen din a4 blau polypropylen, pp-beutel, dokumentenmappe a4, Dokumententasche, Druckknopftasche, Druckvereschlusstasche, Einlegemappe, Ordnungsbox, Ordnungstasche, Sammel, Sammel-Tasche, Tasche, Velocolor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,49*
ab € 5,7549*
€ 8,74488*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 10,13004*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 8,87478*
€ 13,10478*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,13004*
€ 12,05475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,78004*
€ 10,44825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47002*
€ 10,07932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,39004*
€ 9,98415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.